※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ステンレスEGカムカップリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
17-C19
注文コード
31818956
品番
DAJ75417
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質
SUS304および相当品
種類
薄鋼ねじシリーズ用
呼び
17-C19
表面仕上げ
♯240研磨
適合電線管
C19