※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ステンレスねじなし防水カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819333
品番
DFSJ116W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.12
寸法d(mm)
21.7
長さL(mm)
85
呼び
G16
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
6