※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなし防水カップリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819394 品番 DFSJ170W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。

材質ステンレス 質量(kg)0.73 寸法d(mm)75.9 長さL(mm)136 呼びG70 本数止めねじ:4 止めねじ長さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする