※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなし防水カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819428 品番 DSSJ125W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。

材質ステンレス 質量(kg)0.12 寸法d(mm)25.9 長さL(mm)73 呼びE25 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする