※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ストレートカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820374
品番
DMF1121
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質
電気亜鉛めっき
付属品
インナーキャップ
タイプ
E
種類
薄鋼電線管用
寸法L1(mm)
20.5
呼び
12
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
23.3
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
CTC19