※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ストレートカップリング タイプE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
12
注文コード
31820408
品番
DMF112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質
電気亜鉛めっき
付属品
インナーキャップ
タイプ
E
種類
厚鋼電線管用
寸法L1(mm)
20.5
呼び
12
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
23.3
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
CTG16