※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートカップリング タイプE

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820426 品番 DMF142
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)

材質電気亜鉛めっき 付属品インナーキャップ タイプE 種類厚鋼電線管用 寸法L1(mm)29.3 呼び42 寸法D1(mm)65.3 寸法D2(mm)50.2 寸法L2(mm)18 ねじの呼びCTG42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする