※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなし防水カップリング(Z用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820469 品番 DFZ122W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。

材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 質量(kg)0.26 寸法L(mm)95 呼びG22 寸法D(mm)39.5 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)9.1
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする