※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなし防水コンビカップリング(Z用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820679 品番 DFZ5554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。

材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 質量(kg)0.74 寸法L(mm)109 呼びG54-63 寸法D(mm)72.5 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)9.1
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31820636
2026-02-23
用途:
電気and計装工事
建設業・工事業

防水性が高いのはいいのだが、パイプカッターで切断した配管は若干のバリにより接続できないのが何とも惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする