3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPV防水パッキン(カップリング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821169 品番 DMW3122
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。

仕様カップリング用 呼び22 ブラック 寸法D(mm)35.8 寸法H(mm)15.9 質量(kg)0.008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする