3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
パナPV防水パッキン(カップリング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821178
品番
DMW3128
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様
カップリング用
呼び
28
色
ブラック
寸法D(mm)
41.8
寸法H(mm)
19.3
質量(kg)
0.011