MT519 ブルゾン「マッククール」 マックグリーン 31831319

ブルゾン「マッククール」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード31831319品番MT519
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高通気性生地
反射テープ、高視認性カラー
袖口ロングテープ/手首絞り用
肩部緩衝材
ハイネック仕様
インサイドに大型ポケット
肘部ツータック

オレンジ×ネイビーサイズM材質ポリエステル胸囲(cm)115着丈(cm)66裄丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする