マックグリーン
ブルゾン「マッククール」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831337
品番
MT519
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高通気性生地
反射テープ、高視認性カラー
袖口ロングテープ/手首絞り用
肩部緩衝材
ハイネック仕様
インサイドに大型ポケット
肘部ツータック
色
オレンジ×ネイビー
サイズ
LL
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
89