アイシー
アイシーの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイシーの 温度計・温湿度計
アイシーの 温度計
サーモ104 温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32027669
品番
グラデーション
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きめで見やすいアルコール温度計です。
色
グラデーション
測定範囲(℃)
-30〜50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×53×14
温度測定範囲(℃)
-30〜50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14×280