アイシー
アイシーの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイシーの 温度計・温湿度計
アイシーの 温度計
サーモ230 ニュー地温計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32027714
品番
230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シンプルな地温計です。
色
ホワイト
測定範囲(℃)
0〜50
温度測定範囲(℃)
0〜50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H220×Φ17
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×17