握力計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(kg)0〜100 注文コード32029254 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。

測定範囲(kg)0〜100 仕様目盛単位:500g 材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 アズワン品番7-6243-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32029254
2022-09-16
用途:
肩、腕、手の疾患の方の握力測定
サービス業

女性には、少し重たいのですが、このぐらいの方が測りやすく誤差も少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする