スパークプラグ(D〜)

(177件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状一体型 熱価7 主な適合純正品番AY02-18-110 注文コード32125886 品番DCP7E
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は端子形状・熱価・主な適合純正品番など51種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状一体型 主な適合純正品番AY02-18-110 全長(mm)75 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)12 熱価7 他社参考品番(DENSO)XU22EP-U
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 177
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
軽トラに
農・林・水産業

刈り払い機などは、取り説の交換時期より
早めに換えても変化を感じるので(個人の感想)
軽トラも早めに換えている。快調、快調。

2025-01-11
用途:
車のプラグ交換メンテナンス
製造業

もともと純正装着のプラグが熱価8番の片金属イリジウムです
寿命もノーマルプラグと同じですので
イリジウムより値段が安いノーマルプラグをつけて加速や燃費も
性能的にもあんまり大差ないみたいですのでこれからは
このノーマルプラグでじゅうぶんです。

1人が参考にしています
対象商品:
58120842
2025-09-19
用途:
船外機のメンテナンス
サービス業

消耗品なので、予備で購入しました。いざという時に安心材料になります。

対象商品:
32125861
2025-07-14
用途:
旧車
製造業

安価ですぐに手に入るのでいつもモノタロウから購入しています。不良品に当たったことはありません。

対象商品:
74035255
2024-02-09
用途:
C26セレナのプラグ交換
運輸・通信業

純正で取り付けてあったスパークプラグと比較したところ同じ物の様です。
部品番号が同じなので、当たり前と言えば当たり前ですが、互換品ではなさそうです。部品番号の刻印まで一緒でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58120772
2024-03-31
用途:
自家用車のメンテ
車磨きのツインズ 様

とても扱いやすく、効き目も問題ないです。サイズも適正

対象商品:
32125861
2023-08-13
用途:
補修部品として使用
有限会社つるみ印刷 様

整備・調整中もあって、メーカー指定よりも一番下(焼け型)の番手を購入しましたが、品質性能は全く問題なし。
ホームセンターやカー用品店でも点火プラグを見掛けることは少なくなり、特に一般的でない品番の場合も、通販で短納期かつ値打ちに購入できてありがたいです。安価なのでつい予備を含め多めに注文してしまいます(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
32125895
2023-10-22
用途:
趣味のことに使用

クルーザーのエンジンのスパークプラグの交換用に常備している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする