※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11BA1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32202826
品番
ARM11BA1-106-6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
機能
(-) 圧力表示機能なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
圧力計
圧力計なし
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(1) IN側: 下、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード