SMC
AW Series(AW20-02G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
32259562
品番
AW20-02GH-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード