AW30-02-7-20-A AW Series(AW30-2) SMC 32282662

AW Series(AW30-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32282662 品番AW30-02-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ30 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする