SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32282784
品番
AW30-02-B-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,620
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ