AW30K-02BE-B-X406 AW Series(AW30K-02B) SMC 32288086

AW Series(AW30K-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32288086 品番AW30K-02BE-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 機能(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする