※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32290886
品番
AW30K-02-1-B
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
機能
(K) 逆流機能付
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード