SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32306575
品番
AW40-04D-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
設定圧力
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32306575
AW40-04D-16
52778146
AW40-04D-16-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です