AW40-04D-B-X465A AW Series(AW40-04D) SMC 32307187

AW Series(AW40-04D)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード32307187 品番AW40-04D-B-X465A
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は設定圧力74種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ボディサイズ40 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする