スパークプラグ

(424件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32601563 品番 K6RDY-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

端子形状一体型 主な適合純正品番90048-51160 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 ねじ寸法M14 x 1.25 ベースフラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、20〜40[2.0〜4.1]/アルミシリンダー、20〜30[2.0〜3.1] 他社参考品番(DENSO)K20TNR-S9 主な適合車種ミラ・ムーヴ・ネイキッド 他社参考品番(NGK)BKUR6EK-9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※プラグは必ず正しい締付トルクでエンジンへ取り付けて下さい。トルクが低過ぎた場合は燃焼ガスのもれや振動による緩みでエンジン及びプラグに損傷を与える恐れがあり大変危険です。また逆にトルクが高過ぎた場合は、端子とハウジングのかしめが緩み気密もれの発生や、取り付けねじが破断するので大変危険です。
※汎用品になるため個別の車種適合確認はしておりません。商品スペックを参考にお買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 424
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17080184
2025-10-06
用途:
通常メンテナンスのため
教育・研究機関

MH23SワゴンRスティングレーに使用。19万キロのため、オイル下がりの症状か、燃焼室にオイルが入り込み、デポジットの堆積がひどく、高価なイリジウムプラグではダメになってきたので、早くダメになるなら安価なカツパープラグにしてみた。走行距離との兼ね合いでどちらがコスパ良いかであろう。

2025-07-01
用途:
ダイハツ ムーヴ150Sのイグニッションコイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ現役で走っている150Sムーヴのお客さんがいますので、イグニッションコイルの交換時、プラグも安価に交換してあげました。高価なイリジウムプラグを使うまでもない車には、安価なプラグで十分です。点火フィーリングは問題ありません。

2025-12-18
用途:
プラグとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-08-09
用途:
定期メンテナンス

安価ではありますが、通常使用上において、他社製品との遜色なし。

2025-03-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車何台かに使用し何年も使いましたが普通に使えました。

2024-09-30
用途:
自動車修理

このメーカーのプラグは初めて使用しましたが、安価に購入できるわりに品質的にも問題なさそうですので今後は該当品番があればこちらを使用していこうかなと考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
36020171
2024-09-22
用途:
定期交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

大手有名メーカーと大差ありません。
ちゃんと製品の箱の中身は芯の部分、紙の筒で保護されています。

1人が参考にしています
対象商品:
36020171
2024-02-05
用途:
プラグの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの調子が悪く感じたのでとりあえずスパークプラグを交換してみた 今のところ、順調です 古い車なので原因はこれだけではないかも知れないが今は不具合を感じられないので、安く購入して試すことができたのでとても満足している

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする