ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆・潤滑・クリーナー
ダイゾーニチモリの 防錆/潤滑剤
ダイゾーニチモリの 車用グリーススプレー
グリーススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
32737214
品番
N-115
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
用途
ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に
色
ダークグレー
外観
黄色
増ちょう剤
ベントン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
167mL
危険物の性状
非水溶性