BJグリース

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード32737302 品番N-2001
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。

増ちょう剤リチウム 用途等速ボールジョイント用 外観灰黒色 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
ボールジョイントのブーツ交換
その他業種

自動車のロアアームのボールジョイント部のブーツを交換した際に使用しました。
少量のパッケージですので使いやすく、十分な量です。
タイロッドエンドのブーツ交換の際にも使ってみる予定です。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
軽自動車、足回りブーツ交換に
有限会社榎本電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ロアアーム&タイロッドエンドブーツ交換に使用。以前、ドラシャブーツ交換に使用して使いやすかったので、今回も、使いやすかったです。

対象商品:
32737302
2025-11-27
用途:
ステアリングブーツ内のジョイントに使用、
ワーク 中村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らか過ぎて定着しないと思いました、タイロットエンドゴムに満タン入れれば良いかも?

2025-05-13
用途:
ドライブシャフトブーツ交換
ナステック 様 (製造業)

ドライブシャフトブーツ交換に使用しました。アウターブーツが切れてグリース少量で補充用で使用しました。整備工場でおねがいしました。インナーブーツも同時交換で、1個で足りました。

対象商品:
32737302
2024-10-01
用途:
各種ブーツ充填用
山田商店 様 (サービス業)

各種ブーツへの充填用に購入。もっと簡易な物でも良いのだが、そもそもドライブシャフトブーツ内で使用する物だけに、ブーツ内充填には最適。

対象商品:
32737302
2024-06-28
用途:
ボールジョイントのグリスアップに
星運送店 様 (運輸・通信業)

車検を前に足周りのボールジョイント用に購入しました。アッパー、ロワーアームとタイロッドエンドのほか、スタビやオートレベライザーなどに使いますが、ニチモリの製品なら安心です。

対象商品:
32737302
2024-09-11
用途:
ローバーミニのドライブシャフトCVジョイント部に使用

CVジョイント2カ所に1本使用しました適量で使用しやすい
使い切れるので便利

対象商品:
32737302
2024-06-21
用途:
メンテナンス
南武ペイント 様 (建設業・工事業)

エブリイワゴンのタイロッドエンドブーツ交換に使用しました。他より安くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用温度の範囲は?どの車種でも一般車用で使用できますか?
回答:
使用温度は、130℃までとなり、どの車種でも一般車用で使用できます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする