外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
カップリング(鋼管製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32757794
品番
C25
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
25
質量(g)
50
タイプ
薄鋼用
寸法L(mm)
34
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
29.5
表面処理
電気亜鉛メッキ