※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C39 カップリング(鋼管製) 外山電気 32757812 C39 カップリング(鋼管製) 外山電気 32757812

カップリング(鋼管製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32757812 品番 C39
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質鋼管製 サイズ39 質量(g)90 タイプ薄鋼用 寸法L(mm)42 規格JIS C 8330 適合規格(PS)E 寸法D(mm)42.5 表面処理電気亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする