※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
カップリング(鋼管製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32757837
品番
C63
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
63
質量(g)
295
タイプ
薄鋼用
寸法L(mm)
54
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
70.0
表面処理
電気亜鉛メッキ