※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ70 カップリング(HDZ 鋼管製) 外山電気 32758013 CZ70 カップリング(HDZ 鋼管製) 外山電気 32758013

カップリング(HDZ 鋼管製)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ70 注文コード32758013 品番CZ70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
材質HDZ/鋼管製 用途厚鋼用 サイズ70 質量(g)605 寸法L(mm)72 規格JIS C 8330 適合規格(PS)E 寸法D(mm)84.0 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする