※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
カップリング(HDZ 鋼管製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758031
品番
CZ92
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋼管製
用途
厚鋼用
サイズ
92
質量(g)
1085
寸法L(mm)
85
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
110.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ