ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32758065 品番 TCC25
参考基準価格(税別)¥193 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質電気亜鉛メッキ サイズE25 質量(g)98 寸法L(mm)66 規格JIS C 8330 寸法d(mm)25.9 適合規格(PS)E 止ねじ2本 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法T(mm)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758092
2020-10-30
用途:
全く違う事に使用。

車のワンオフマフラージョイントに使用。50.8oパイプでのマフラー製作で引きバネ式にして脱着可能ジョイント作成に使いました。もう少し肉薄だと良かったのですが、溶接もし易く良かったです。

対象商品:
32758056
2019-11-27
用途:
ビニールハウスのパイプの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールハウス用のパイプジョイントより安いのでパイプの接続に使いました。

対象商品:
32758065
2017-07-12
用途:
カーメンテナンス用具製作

近くのDIY店では入手できず購入しましたが、パイプのジョイント用で使用しました。お陰様で塗装用の足が安価に製作できて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする