※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758144
品番
TCCZ42
参考基準価格(税別)
¥1,085
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋼管製
用途
ケーブル工事用
サイズ
42
質量(g)
310
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
48.8
止ねじ
4本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法T(mm)
2.5