外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758153
品番
TCCZ54
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋼管製
用途
ケーブル工事用
サイズ
54
質量(g)
440
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
60.6
止ねじ
6本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法T(mm)
2.5