※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758196
品番
TCCZ104
参考基準価格(税別)
¥7,185
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋼管製
用途
ケーブル工事用
サイズ
104
質量(g)
2040
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
115.0
止ねじ
8本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法T(mm)
4.0