三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
37.1
注文コード
32966796
品番
KG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
寸法L(mm)
42.5
温度範囲(℃)
-45〜150
寸法D(Φmm)
37.1
寸法d(Φmm)
22.4
JIS規格
JIS C 8350に適合
適合ケーブル外径(Φmm)
21
質量(g/個)
70
適合電線管
プリカチューブ/24
防水性
非防水
電線管の呼び
G22