※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG63 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966832 KG63 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966832

コンビネーションカップリング(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)78 適合厚鋼電線管 注文コード32966832 品番KG63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法D・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 適合厚鋼電線管 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)48.3 規格JIS C 8350 適合規格(PS)E 寸法D(Φmm)78 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 寸法d(Φmm)54.5 適合ケーブル外径(Φmm)53 質量(g/個)226 適合電線管(プリカチューブ)PZ63、(厚鋼電線管/呼び)G54、(厚鋼電線管/ねじ呼び)G2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする