KG76 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG76 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966841
KG76 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966841

コンビネーションカップリング(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)92.3適合厚鋼電線管注文コード32966841品番KG76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)適合厚鋼電線管使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)48.6規格JIS C 8350適合規格(PS)E寸法D(Φmm)92.3表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)70.1適合ケーブル外径(Φmm)69質量(g/個)290適合電線管(プリカチューブ)PZ76、(厚鋼電線管/呼び)G70、(厚鋼電線管/ねじ呼び)G2-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする