三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
薄鋼電線管
適合電線管
【PV/PE/PEC】17、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E19/C19
注文コード
32967295
品番
WKE17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
用途
防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
薄鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-20〜90
規格
JIS C 8461-22
温度範囲(℃)
-25〜90
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法d(Φmm)
17
保護等級
IP65
適合ケーブル外径(Φmm)
最大15
寸法l1(mm)
22
寸法l3(mm)
29
寸法A(Φmm)
38
寸法l2(mm)
26
質量(g/個)
89
防水保護等級
IP65
適合電線管
【PV/PE/PEC】17、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E19/C19