※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968101
品番
WUG76-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
厚鋼
適合プリカチューブ
PV76
適合電線管
(厚鋼)G70
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)72
寸法L(mm)
72.0
寸法L1(mm)
25.8
寸法E(mm)
108
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
1000