大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968144
品番
NUC17-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
適合
薄鋼
適合プリカチューブ
PV17
適合電線管
(ねじなし/薄鋼)E19/C19
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)14.5
寸法L(mm)
61.2
寸法L1(mm)
28.2
寸法E(mm)
37.8
質量(g/個)
130
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。