※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968187
品番
NUC50-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
薄鋼
適合プリカチューブ
PV50
適合電線管
(ねじなし/薄鋼)E51/C51
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)45
寸法L(mm)
73.4
寸法L1(mm)
35.3
寸法E(mm)
76.1
質量(g/個)
430
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。