三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
注文コード
32968713
品番
KMKC22
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・適合・適合電線管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
適合ケーブル外径(Φmm)
18
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
寸法A(Φmm)
41.5
寸法d(Φmm)
22.4
質量(g/個)
100
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
14
保護等級
IP65(ケイフレックス側)
電線管の呼び
C25