※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
38.2
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
適合電線管
(薄鋼)C51
注文コード
32968747
品番
KMKC42
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・適合・適合電線管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
適合電線管
(薄鋼)C51
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)37
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
66.8
寸法B(Φmm)
61.7
寸法d(Φmm)
38.2
寸法I(Φmm)
38.2
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
31
寸法l3(mm)
18
質量(g/個)
290
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
寸法D(Φmm)
38.2