KMKG22 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968783 KMKG22 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968783 KMKG22 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968783

コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)19.3 規格UL・CSA規格品 注文コード32968783 品番KMKG22
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法D・規格など9種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ネジで確実に接続

適合電線管【ケイフレックス】22 適合ケーブル外径(Φmm)最大18 適合ケイフレックス/KMS、KPF 寸法A(Φmm)41.5 寸法B(Φmm)36.7 寸法d(Φmm)22.4 寸法I(Φmm)19.3 寸法l1(mm)16.5 寸法l2(mm)24 寸法l3(mm)14 質量(g/個)104 用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ 規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法D(Φmm)19.3 寸法L2(mm)24 防水保護等級IP67 電線管の呼び【厚鋼電線管】CTG22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32968774
2016-09-30
用途:
配線の保護工事
ヤマモトテクノ 様

商品は従来から利用していますが、今回は少量が急に必要に成りましたが即納で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする