※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
34.5
規格
UL・CSA規格品
注文コード
32968801
品番
KMKG36
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ネジで確実に接続
適合電線管
【ケイフレックス】36
適合ケーブル外径(Φmm)
最大34
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
58.8
寸法B(Φmm)
54.5
寸法d(Φmm)
37.5
寸法I(Φmm)
34.5
寸法l1(mm)
20.5
寸法l2(mm)
29
寸法l3(mm)
18
質量(g/個)
216
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
34.5
寸法L2(mm)
29
防水保護等級
IP67
電線管の呼び
【厚鋼電線管】CTG36