曜日別特売

サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
変色温度(℃)140
140
65
90
130
150
50
55
60
70
75
80
85
95
100
105
110
120
160
170
180
190
200
変色白→黒
内容量1ケース(40枚)注文コード32984987品番1KC140
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様標準型1温表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)20×20有効期限(年)3(屋外使用)精度(℃)±2変色温度(℃)140変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ6
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする