曜日別特売
WL105 WAX示温インク アセイ工業 32986161

WL105 WAX示温インク アセイ工業 32986161
WL105 WAX示温インク アセイ工業 32986161

WAX示温インク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
変色温度(℃)105
内容量1本(50g)注文コード32986161品番WL105
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色温度(℃)105変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする